Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32220/DF

  • ERIKS:13457758
  • Fabrikant:7316577449436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.380,08/ stukexcl. btw

€ 1.669,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter Cup
180 mm
Totale breedte
98 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
668 kN
Statisch draaggetal
880 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min