€ 4.816,29/ stukexcl. btw
€ 5.827,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Totale breedte | 152 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1695 kN |
Statisch draaggetal | 3550 kN |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Grenstoerental | 1600 tr/min |