Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32044 X/DF

  • ERIKS:11615250
  • Fabrikant:7316570605570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.309,84/ stukexcl. btw

€ 5.214,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter Cup
340 mm
Totale breedte
152 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1637 kN
Statisch draaggetal
3350 kN
Referentietoerental
1000 tr/min
Grenstoerental
1700 tr/min