Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32038 X/DF

  • ERIKS:23225763
  • Fabrikant:7316570899887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.912,37/ stukexcl. btw

€ 4.733,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter Cup
290 mm
Totale breedte
128 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1381 kN
Statisch draaggetal
2400 kN
Referentietoerental
1300 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min