Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32036 X/DF

  • ERIKS:23756784
  • Fabrikant:7316570950502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.487,15/ stukexcl. btw

€ 4.219,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter Cup
280 mm
Totale breedte
128 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1360 kN
Statisch draaggetal
2320 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min