Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32034 X/DF

  • ERIKS:13196876
  • Fabrikant:7316570126228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.070,47/ stukexcl. btw

€ 3.715,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter Cup
260 mm
Totale breedte
114 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1071 kN
Statisch draaggetal
1830 kN
Referentietoerental
1500 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min