€ 2.775,33/ stukexcl. btw
€ 3.358,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 912 kN |
Statisch draaggetal | 1560 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |