Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32030 X/DF

  • ERIKS:24209467
  • Fabrikant:7316570812558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.023,70/ stukexcl. btw

€ 2.448,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter Cup
225 mm
Totale breedte
96 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
782 kN
Statisch draaggetal
1320 kN
Referentietoerental
1800 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min