€ 1.736,11/ stukexcl. btw
€ 2.100,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 210 mm |
Totale breedte | 90 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 692 kN |
Statisch draaggetal | 1160 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |