€ 923,33/ stukexcl. btw
€ 1.117,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 76 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 513 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |