Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32022 X/DFC200

  • ERIKS:13457756
  • Fabrikant:7316577495624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.203,01/ stukexcl. btw

€ 1.455,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter Cup
170 mm
Totale breedte
76 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
494 kN
Statisch draaggetal
780 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min