Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32018 X/DF

  • ERIKS:13529556
  • Fabrikant:7316577327536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 757,58/ stukexcl. btw

€ 916,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter Cup
140 mm
Totale breedte
64 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
356 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min