Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32017 X/DF

  • ERIKS:13529554
  • Fabrikant:7316570001945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 548,78/ stukexcl. btw

€ 664,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter Cup
130 mm
Totale breedte
58 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
293 kN
Statisch draaggetal
450 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min