Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32016 X/DF

  • ERIKS:13529552
  • Fabrikant:7316570309546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 527,61/ stukexcl. btw

€ 638,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter Cup
125 mm
Totale breedte
58 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
288 kN
Statisch draaggetal
430 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min