€ 5.722,66/ stukexcl. btw
€ 6.924,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 164 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1427 kN |
Statisch draaggetal | 2040 kN |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |