Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31330 X

  • ERIKS:13457754
  • Fabrikant:7316577447128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.804,00/ stukexcl. btw

€ 3.392,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter Cup
320 mm
Totale breedte
82 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
832 kN
Statisch draaggetal
0 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min