€ 5.193,67/ stukexcl. btw
€ 6.284,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 300 mm |
Totale breedte | 154 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1264 kN |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |