Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31328 X

  • ERIKS:13457752
  • Fabrikant:7316577447104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.271,15/ stukexcl. btw

€ 2.748,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter Cup
300 mm
Totale breedte
77 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
737 kN
Statisch draaggetal
900 kN
Referentietoerental
1500 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min