€ 1.851,79/ stukexcl. btw
€ 2.240,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 647 kN |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |