Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31324 X/DF

  • ERIKS:13457749
  • Fabrikant:7316577448798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.502,97/ stukexcl. btw

€ 5.448,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter Cup
260 mm
Totale breedte
136 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
992 kN
Statisch draaggetal
1400 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min