€ 1.557,95/ stukexcl. btw
€ 1.885,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Totale breedte | 68 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 578 kN |
Statisch draaggetal | 695 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |