€ 3.460,71/ stukexcl. btw
€ 4.187,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Totale breedte | 126 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 841 kN |
Statisch draaggetal | 1160 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |