€ 2.592,33/ stukexcl. btw
€ 3.136,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Totale breedte | 113 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 685 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |