Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31320 X

  • ERIKS:13457746
  • Fabrikant:7316577436054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,35/ stukexcl. btw

€ 1.060,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter Cup
215 mm
Totale breedte
56.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
399 kN
Statisch draaggetal
465 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 31320X

  • Eriks:12719711
  • Manufacturer:190036153

€ 796,82/ stukexcl. btw

€ 964,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026