Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31319/DF

  • ERIKS:13457745
  • Fabrikant:7316577448729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.407,13/ stukexcl. btw

€ 2.912,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter Cup
200 mm
Totale breedte
99 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
539 kN
Statisch draaggetal
710 kN
Referentietoerental
1800 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Gepaard eenrijig kegellager 31319DF

  • Eriks:13397024
  • Manufacturer:31319DF

€ 1.810,28/ stukexcl. btw

€ 2.190,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026