€ 1.587,00/ stukexcl. btw
€ 1.920,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Totale breedte | 93 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 486 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |