Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31317/DF

  • ERIKS:13701181
  • Fabrikant:7316577448682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 809,98/ stukexcl. btw

€ 980,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter Cup
180 mm
Totale breedte
89 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
570 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min