Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31315/DF

  • ERIKS:13701180
  • Fabrikant:7316577448675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 874,68/ stukexcl. btw

€ 1.058,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter Cup
160 mm
Totale breedte
80 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
438 kN
Statisch draaggetal
490 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min