Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31307/DF

  • ERIKS:13701179
  • Fabrikant:7316577448538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,00/ stukexcl. btw

€ 365,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter Cup
80 mm
Totale breedte
46.78 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee