Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 31306/DF

  • ERIKS:13535728
  • Fabrikant:7316577448125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,02/ stukexcl. btw

€ 242,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter Cup
72 mm
Totale breedte
415 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee