€ 2.170,73/ stukexcl. btw
€ 2.626,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Totale breedte | 87 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 716 kN |
Statisch draaggetal | 915 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |