€ 1.266,60/ stukexcl. btw
€ 1.532,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 74 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 521 kN |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |