Eriks
SKF

SKF Geleidingsring RGR 20X23X10-PF

  • ERIKS:13385155
  • Fabrikant:7316574344789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RGR
Type
Single Row Deep Groove Ball Bearing
Materiaal
POM
Inwendige diameter
20 mm
Uitwendige diameter
23 mm
Breedte
10 mm
Groefbreedte
10 mm
Lengte
10 mm
Dikte
1.5 mm
Belastbaarheid
50 N/mm²
D
23 mm
d
20 mm