€ 19,66/ stukexcl. btw
€ 23,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PGR |
Type | PGR |
Materiaal | POM |
Inwendige diameter | 72 mm |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Breedte | 12 mm |
Groefbreedte | 12 mm |
Lengte | 12 mm |
Dikte | 4 mm |
D | 80 mm |
d | 72 mm |