Eriks
SKF

SKF Gedeelde behuizing voor tonlagers in industriële opstellingen.

  • ERIKS:14202879
  • Fabrikant:7316570518177
Image 1
Overzicht

Deze gesplitste plummerblokbehuizing is ontworpen voor compatibiliteit met een reeks SKF-lagers. De behuizing heeft een robuust ontwerp van gietijzer en bestaat uit twee delen voor eenvoudigere installatie en onderhoud. De behuizing is geschikt voor een lagerzittingdiameter van 80 mm en kan worden toegepast bij verschillende asopstellingen. Het ontwerp ondersteunt kosteneffectieve en betrouwbare lageropstellingen in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het gesplitste tweedelige ontwerp maakt snelle installatie mogelijk en vereenvoudigt het vervangen van lagers
  • Gietijzeren behuizingsmateriaal biedt verhoogde duurzaamheid voor zware operationele omgevingen
  • Een hartlijnhoogte van 60 mm vergemakkelijkt de uitlijning in uiteenlopende asmontagesituaties
  • Ondersteunt doorlopende as- en aseindconfiguraties voor flexibele toepassingsvereisten
  • De vetgesmeerde uitvoering helpt om optimale lagerprestaties en minder slijtage te waarborgen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagers in transportsystemen en verwerkingslijnen
  • Ideaal voor montage op machines die regelmatig onderhoudstoegang vereisen
  • Compatibel met apparatuur in sectoren die een robuuste lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 246,47/ stukexcl. btw

€ 298,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Hoogte
60 mm
Breedte
39 mm
Hoogte as
60 mm
Materiaal huis
Gietijzer