SKF Gedeeld steunlagerhuis voor zelfinstellende lagers bij zwaar gebruik.
ERIKS:14202895
Fabrikant:7316571112442
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2, 3, 5 en 6 series is ontworpen voor gebruik met standaard lagerafmetingen en -configuraties. Het is vervaardigd uit gietijzer en ondersteunt zowel doorlopende as- als aseindmontage. Het huis is geschikt voor lagerzittingen met een diameter van 80 mm en een breedte van 39 mm en heeft een hartlijnhoogte van 60 mm. Het tweedelige ontwerp maakt eenvoudige installatie en onderhoud in industriële toepassingen mogelijk.Kenmerken
Het tweedelige behuizingsontwerp vereenvoudigt de installatie en vermindert de assemblagestilstand voor onderhoudsteams
Robuust gietijzeren materiaal biedt hoge duurzaamheid en een lange levensduur in veeleisende omgevingen
Geschikt voor een lagerzittingdiameter van 80 mm en ondersteunt een breed scala aan industriële lagers
Een centerhoogte van 60 mm maakt nauwkeurige uitlijning van assen mogelijk in machineopstellingen
Ontworpen voor kosteneffectieve lageropstellingen die onnodige maatwerk behuizingseisen verminderen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met standaardlagers in transportsystemen
Ideaal voor montage op bulkmateriaalbehandelingsapparatuur
Compatibel met industriële ventilatoren en pompsamenstellingen