Eriks
SKF

SKF Gedeeld steunlagerhuis voor grote lagersamenstellingen.

  • ERIKS:14602233
Image 1
Overzicht

Dit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2 3 5 en 6 serie ondersteunt efficiënte lageropstellingen in veeleisende industriële toepassingen. Ontworpen voor maximale lagerlevensduur, beschikt het over een robuuste gietijzeren constructie en een tweedelige configuratie. Het huis is geschikt voor een zittingdiameter van 85 mm en een zittingbreedte van 30 mm, wat een betrouwbare werking garandeert. Geschikt voor zowel doorlopende assen als as-eindmontage.

Kenmerken
  • Het tweedelige plummerblokontwerp maakt een eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang voor onderhoud mogelijk
  • Behuizingsmateriaal van gietijzer biedt hoge sterkte en duurzaamheid voor een langere levensduur
  • Een lagerzittingbreedte van 30 mm zorgt voor een stabiele lagerpositionering onder operationele belastingen
  • Veelzijdige montage voor doorlopende as of aseinde vergroot de toepassingsflexibiliteit
  • Het vermogen tot vetgesmeerde smering minimaliseert interne wrijving en ondersteunt langdurige prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële transportsystemen die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor ventilatorassemblages die een betrouwbare uitlijning van de as vereisen
  • Compatibel met zware pompen in de procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 172,31/ stukexcl. btw

€ 208,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Hoogte
60 mm
Breedte
30 mm
Materiaal huis
Gietijzer