Eriks
SKF

SKF Gecombineerd naald/kogeltaatslager zonder binnenring Enkelzijdig werkend NKX 10 TN

  • ERIKS:23767634
  • Fabrikant:7316577104625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gecombineerde naaldlagers zijn samenstellingen van radiale naaldlagers en een kogellager of rollager als axiaallager. Het kogellager is een enkelwerkend of dubbelwerkend hoekcontactlager of een axiaal-kogellager, het rollager meestal een axiaal-cilinderlager. Ze worden gebruikt als als vastschroefbare en niet-vastschroefbare lagers en laten geen scheefstelling tussen de as en het huis toe. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring. Lagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen.
Opslaan in lijst

€ 68,06/ stukexcl. btw

€ 82,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NKX
Fabrikant ID
NKX 10 TN
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
23 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdekkap
Nee
Alternatieven

€ 38,27/ stukexcl. btw

€ 46,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026