Eriks
SKF

SKF Gecombineerd naald/hoekcontactkogellager met binnenring Dubbelzijdig werkend NKIB 5913

  • ERIKS:23767612
  • Fabrikant:7316571009858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gecombineerde naaldlagers zijn samenstellingen van radiale naaldlagers en een kogellager of rollager als axiaallager. Het kogellager is een enkelwerkend of dubbelwerkend hoekcontactlager of een axiaal-kogellager, het rollager meestal een axiaal-cilinderlager. Ze worden gebruikt als als vastschroefbare en niet-vastschroefbare lagers en laten geen scheefstelling tussen de as en het huis toe. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring. Lagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen.
Opslaan in lijst

€ 403,24/ stukexcl. btw

€ 487,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NKIB
Type
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Fabrikant ID
NKIB 5913
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
38 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Uitvoering
met binnenring
Met afdekkap
Nee
Alternatieven

€ 226,46/ stukexcl. btw

€ 274,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 226,46/ stukexcl. btw

€ 274,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026