Eriks
SKF

SKF FYJ 50 KF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Adapterhulsvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 45 mm As-Ø

  • ERIKS:23764958
  • Fabrikant:7316570262933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met trekbus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 92,92/ stukexcl. btw

€ 112,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..KF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
143 mm
Breedte
52.75 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N
Onderdelen & accessoires

€ 27,64/ stukexcl. btw

€ 33,44incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1008-20

  • Eriks:11422565
  • Manufacturer:029A0020

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

103 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026