€ 70,65/ stukexcl. btw
€ 85,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..KF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 36 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 30.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |
€ 2,03/ stukexcl. btw
€ 2,46incl. btw
103 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 24,54/ stukexcl. btw
€ 29,69incl. btw
73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026