€ 60,55/ stukexcl. btw
€ 73,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..KF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 118 mm |
Breedte | 34 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 25.5 N |
Statisch draaggetal | 15.3 N |
€ 24,01/ stukexcl. btw
€ 29,05incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,03/ stukexcl. btw
€ 2,46incl. btw
103 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026