€ 112,01/ stukexcl. btw
€ 135,53incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Breedte | 43 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 35.1 N |
Statisch draaggetal | 23.2 N |