€ 102,23/ stukexcl. btw
€ 123,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 137 mm |
Breedte | 58.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 33.2 N |
Statisch draaggetal | 21.6 N |