€ 86,00/ stukexcl. btw
€ 104,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 38.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 30.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |