Eriks
SKF

SKF FY 40 TF/W64, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 40 mm As-Ø

  • ERIKS:13199830
  • Fabrikant:7316570975543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,69/ stukexcl. btw

€ 219,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Breedte
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
30.70161 N
Statisch draaggetal
19 N