Eriks
SKF

SKF FY 3/4 FM, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 3/4" As-Ø

  • ERIKS:13199824
  • Fabrikant:7316576613555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,63/ stukexcl. btw

€ 54,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Breedte
42.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N