Eriks
SKF

SKF FY 2.3/16 WF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 2.3/16" As-Ø

  • ERIKS:13199817
  • Fabrikant:7316577752765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,57/ stukexcl. btw

€ 172,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55.563 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
162 mm
Breedte
74.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N