€ 257,30/ stukexcl. btw
€ 311,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 63.5 mm |
Asdiameter | 2.1/2 in |
Breedte | 76.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 57.2 N |
Statisch draaggetal | 40 N |