Eriks
SKF

SKF FY 15 TF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 15 mm As-Ø

  • ERIKS:23764838
  • Fabrikant:7316570947854
Image 1
Y-flenslagerblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 38,81/ stukexcl. btw

€ 46,96incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
76 mm
Breedte
32.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
9.56 N
Statisch draaggetal
4.75 N